詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SN-36

品名 : M36x55mm アイボルト(鍛造)

仕様

材質 鉄(鍛造:SS400) ねじ径 M36×55
内径 70mm 線径 31.5mm
使用荷重 2.3t 重量 2900g
並目
日本製
水銀は含まれていません。
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/08 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SN-6 M6x14mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-8 M8x15mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-10 M10x18mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-12 M12x22mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-16 M16x27mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-20 M20x30mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-22 M22x35mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-24 M24x38mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-30 M30x45mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-36 M36x55mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-42 M42x65mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-48 M48x70mm アイボルト(鍛造)
ウェブカタログ画像
  • a:133 b:70 c:31.5 D:70 t:26\nh:65 H:131.5 L:55 e:10 g:30.3\nr1:3 da:33.4 r2:18 k:4\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top