品番 : EA638SN-6
品名 : M6x14mm アイボルト(鍛造)
仕様
| 材質 | 鉄(鍛造:SS400) | ねじ径 | M6×14 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 14.5mm | 線径 | 5.8mm |
| 使用荷重 | 60kg | 重量 | 16g |
| 並目 | |||
| 日本製 | |||
| 水銀は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/01/10 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
