品番 : EA638SN-42
品名 : M42x65mm アイボルト(鍛造)
仕様
| 材質 | 鉄(鍛造:SS400) | ねじ径 | M42×65 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 80mm | 線径 | 35.5mm |
| 使用荷重 | 3.4t | 重量 | 4400g |
| 並目 | |||
| 日本製 | |||
| 水銀は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
