品番 : EA638SV-42
品名 : M12x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 975 | サイズ(mm) | A:12、B:76、C:152、D:25、E:22.3 X:45.7、Y:203.2、Z:23.3 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M12 | リング内径(mm) | φ25 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 235.8 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/19 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
