品番 : EA638SV-45
品名 : M16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 1560 | サイズ(mm) | A:16、B:50、C:101、D:31、E:28.7 X:57.9、Y:166.3、Z:29.7 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M16 | リング内径(mm) | φ31 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 371.9 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/03 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
