品番 : EA638SV-49
品名 : M18x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 2331 | サイズ(mm) | A:18、B:50、C:114、D:38、E:33.2 X:70.1、Y:193.0、Z:33.7 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M18 | リング内径(mm) | φ38 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 594.2 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/11 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
