品番 : EA638SV-54
品名 : M24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 4250 | サイズ(mm) | A:24、B:76、C:152、D:50、E:46.4 X:95.7、Y:251.9、Z:46.2 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M24 | リング内径(mm) | φ50 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 1460.5 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/17 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
