品番 : EA638SV-51
品名 : M20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 3234 | サイズ(mm) | A:20、B:63、C:127、D:44、E:44.4 X:82.0、Y:219.7、Z:43.6 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M20 | リング内径(mm) | φ44 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 929.8 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/10 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
