品番 : EA638SV-63
品名 : M 6x 31mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 181kg | サイズ(mm) | A:6、B:31.7、C:38.1、D:12.7 X:23.1、Y:63.5、Z:11.6 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 12.7mm | ねじ径 | M6 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 鍛造 | |||
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製 | |||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| ナット1個とワッシャー2個がついています | |||
| 溶着型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/11 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638SV-61です。
