品番 : EA638SV-71
品名 : M12x101mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 816kg | サイズ(mm) | A:12、B:101.6、C:152.4、D:25.4 X:46.4、Y:198.1、Z:23.6 |
---|---|---|---|
リング径 | 25mm | ねじ径 | M12 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
鍛造 | |||
耐食性・耐久性に優れたステンレス製 | |||
船舶および産業用に最適です。 | |||
ナット1個とワッシャー2個がついています | |||
溶着型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/18 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1811ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA638SV-61です。