品番 : EA638SV-68
品名 : M10x 88mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 453kg | サイズ(mm) | A:10、B:88.9、C:101.6、D:22.3 X:39.6、Y:143.5、Z:19.5 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 22mm | ねじ径 | M10 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 鍛造 | |||
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製 | |||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| ナット1個とワッシャー2個がついています | |||
| 溶着型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/05/23 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638SV-61です。
