詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SV-69

品名 : M10x139mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

使用荷重 453kg サイズ(mm) A:10、B:139.7、C:152.4、D:22.3
X:39.6、Y:194.3、Z:19.5
リング径 22mm ねじ径 M10
材質 ステンレス(SUS304)
鍛造
耐食性・耐久性に優れたステンレス製
船舶および産業用に最適です。
ナット1個とワッシャー2個がついています
溶着型
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/26 00:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA638SV-61 M 5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-62 M 5x 79mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-63 M 6x 31mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-64 M 6x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-65 M 6x 79mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-66 M 8x 88mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-67 M 8x 76mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-68 M10x 88mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-69 M10x139mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-70 M12x 88mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638SV-71 M12x101mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638SV-61です。
  • ※画像はEA638SV-61です。
  • ※画像はEA638SV-61です。
  • サイズ(mm)\nA:10、B:139.7、C:152.4、D:22.3\nX:39.6、Y:194.3、Z:19.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top