品番 : EA638SV-67
品名 : M 8x 76mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 272kg | サイズ(mm) | A:8、B:76.2、C:82.5、D:16.0 X:29.7、Y:114.3、Z:15.4 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 16.0mm | ねじ径 | M8 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 鍛造 | |||
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製 | |||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| ナット1個とワッシャー2個がついています | |||
| 溶着型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/10 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638SV-61です。
