品番 : EA683AC-1.5
品名 : 1.5x 62.5mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81304A |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5mm | 全長 | 78.5mm |
軸長 | 77mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1,464 (2024/04/28 05:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0584ページ |