品番 : EA683AC-4
品名 : 4.0x102mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81308A |
---|---|---|---|
サイズ | 4mm | 全長 | 108mm |
軸長 | 104mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 165 (2025/06/17 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |