詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AC-10

品名 : 10x177mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 81316A
サイズ 10mm 全長 177mm
軸長 167mm
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/09/18 23:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0558ページ
バリエーション一覧
EA683AC-1.5 1.5x 78.5mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-2 2.0x 84mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-2.5 2.5x 91mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-3 3.0x91mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-4 4.0x108mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-5 5.0x121mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-6 6.0x144mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-8 8.0x165.5mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AC-10 10x177mm [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top