品番 : EA683AC-2
品名 : 2.0x 76mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81305A |
---|---|---|---|
サイズ | 2mm | 全長 | 84mm |
軸長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 404 (2024/05/10 18:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0584ページ |