品番 : EA683AC-6
品名 : 6.0x139mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81312A |
---|---|---|---|
サイズ | 6mm | 全長 | 144mm |
軸長 | 138mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 116 (2025/08/03 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |