品番 : EA683AD
品名 : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09105A |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9本セット | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 62.5~168mm |
| 総重量 | 336g | 軸長 | 61~158mm |
| 開閉ホルダー付 | |||
| ボールポイント付 | |||
| ※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。 ※セット品(EA683AD)は新モデルになります。 単品(EA683AD-1.5~10)が旧モデルの場合は全長等違う場合がございますのでご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 196 (2026/11/14 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
