品番 : EA683AD-3
品名 : 3.0x101.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 81107A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm | 全長 | 101.5mm |
| 軸長 | 98.5mm | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/14 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
