品番 : EA683AD-7
品名 : 7.0x145mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81113A |
---|---|---|---|
サイズ | 7mm | 全長 | 155mm |
軸長 | 148mm | ||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 71 (2025/08/23 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |