品番 : EA683AD-8
品名 : 8.0x156mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81114A |
---|---|---|---|
サイズ | 8mm | 全長 | 175mm |
軸長 | 167mm | ||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 87 (2025/08/23 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |