品番 : EA683AD-6
品名 : 6.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 81112A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6mm | 全長 | 144mm |
| 軸長 | 138mm | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/07/30 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
