品番 : EA683AD-5.5
品名 : 5.5x128.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81111A |
---|---|---|---|
サイズ | 5.5mm | 全長 | 132mm |
軸長 | 126.5mm | ||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 245 (2024/05/16 08:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0584ページ |