品番 : EA683AD-10
品名 : 10x185.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 81116A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10mm | 全長 | 185.5mm |
| 軸長 | 175.5mm | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/07/05 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
