品番 : EA683AD-5
品名 : 5.0x118mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 81110A |
---|---|---|---|
サイズ | 5mm | 全長 | 121mm |
軸長 | 116mm | ||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 60 (2024/05/16 12:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0584ページ |
拡大