品番 : EA683E-2A
品名 : T 6-T25 8本組(TORX)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09701 |
|---|---|---|---|
| 8本組 | |||
| サイズ | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25 | 軸長 | 70~100mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 63g |
| 両端イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/10/01 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683E T10-T50 9本組(Bore Torx)キーレンチ |
| EA683E-2A T 6-T25 8本組(TORX)キーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

