品番 : EA683EC-6
品名 : T 6 (BORE TORX)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84501 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T6 | 全長 | 72mm |
| 軸長 | 69.5mm | 短軸全長 | 15.5mm |
| 対辺直径 | 2.5mm | ||
| 両端イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/05 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

