品番 : EA683EC-45
品名 : T45 (BORE TORX)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84512 | 
|---|---|---|---|
| サイズ | T45 | 全長 | 133mm | 
| 先端直径 | 29mm | ||
| 両端イジリ止付 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 485 円(税抜)/ 534 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 19 (2025/11/01 07:44現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0574ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            