詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683EC-10

品名 : T10 (BORE TORX)キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 84505
サイズ T10 全長 89mm
軸長 86mm 短軸全長 20mm
対辺直径 3mm
両端イジリ止付
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 577

(2026/11/05 07:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0566ページ

代替品

EA573TT-10
バリエーション一覧
EA683EC-6 T 6 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-7 T 7 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-8 T 8 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-9 T 9 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-10 T10 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-15 T15 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-20 T20 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-25 T25 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-27 T27 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-30 T30 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-40 T40 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-45 T45 (BORE TORX)キーレンチ
EA683EC-50 T50 (BORE TORX)キーレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 本商品サイズはT10です。
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top