品番 : EA683EC-9
品名 : T 9 (BORE TORX)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84504 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T9 | 全長 | 85mm |
| 軸長 | 82mm | 短軸全長 | 19mm |
| 対辺直径 | 3mm | ||
| 両端イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 111 (2026/11/05 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

