品番 : EA683EC-50
品名 : T50 (BORE TORX)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84513 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T50 | 全長 | 161mm |
| 軸長 | 152mm | 短軸全長 | 41mm |
| 対辺直径 | 9mm | ||
| 両端イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
