品番 : EA683EC-25
品名 : T25 (BORE TORX)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84508 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T25 | 全長 | 100mm |
| 先端直径 | 20mm | ||
| 両端イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/02/15 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

