品番 : EA684RC-104
品名 : 1/2" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46474 |
---|---|---|---|
サイズ | 1/2” | 全長 | 178mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
厚み(mm) | 8.3×8.7 | 重量(g) | 131 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 15:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0426ページ |