品番 : EA684RC-112
品名 : 1" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46482 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1” | 全長 | 333mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 厚み(mm) | 10.3×14.5 | 重量(g) | 864 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/25 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
