品番 : EA684RC-110
品名 : 7/8" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46480 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 7/8” | 全長 | 333mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 厚み(mm) | 9.6×13 | 重量(g) | 613 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/03/07 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
