詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RC-106

品名 : 5/8" ラチェット片目片口スパナ(首振型)

仕様

メーカー SATA 型番 46476
サイズ 5/8” 全長 208mm
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
厚み(mm) 9.3×10.3 重量(g) 200
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/10 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0411ページ
バリエーション一覧
EA684RC-101 5/16" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-104 1/2" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-106 5/8" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-107 11/16" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-108 3/4" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-110 7/8" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-111 15/16" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
EA684RC-112 1" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top