品番 : EA684RC-107
品名 : 11/16" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46477 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 11/16” | 全長 | 225mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 厚み(mm) | 9.4×10.7 | 重量(g) | 240 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/03 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
