詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-31A

品名 : 9本組 ドライバー(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09913A
入組み点数 9点 仕様 EVAトレイ入
プラスドライバー
(先端・軸径)
#1×5.0㎜(軸長:75㎜)
#2×6.0㎜(軸長:100㎜)
#3×8.0㎜(軸長:150㎜)
マイナスドライバー(刃幅×刃厚) 3.0×0.6㎜(軸長:75㎜)
5.0×1.0㎜(軸長:75㎜)
6.0×1.2㎜(軸長:100㎜)
8.0×1.6mm(軸長:150mm)
スタビプラスドライバー(先端・軸径) #2×6.0mm(軸長:38mm) スタビマイナスドライバー(先端・軸径) 6.0×1.2㎜(軸長:38㎜)
ケース形状 ウレタントレータイプ
(375×185×45(H)mm)
追加説明
カタログ価格

6,650 (税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/08/04 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0409ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top