品番 : EA707AC-11
品名 : [EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900002 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | K熱電対アダプタ(DMM用) | 動作温度 | -20~500℃ |
| サイズ | 75×72×21mm | 重量 | 60g |
| 色 | 黒 | バッテリー | CR2032×1個(付属) |
| インターフェイス | 測定ジャック用プラグ | ||
| K熱電対プローブをマルチメーターに接続するためのアダプタです。 | |||
| アダプタには雰囲気温度による温度補正機能がついており、正確な温度測定が可能です。 | |||
| EA707AC-1、-2、-3用 K熱電対アダプタ(DMM用) |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707AC-1 : デジタルマルチテスター |
| 本体 | EA707AC-2 : デジタルマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
