品番 : EA707AC-12
品名 : [EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900001 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | マグネットハンガー | サイズ | 35×5×240mm |
| 重量 | 60g | 耐荷重 | 約1kg |
| 色 | 黒 | ||
| マグネットベルトをマルチメーターに装着し、それを金属板に固定することが可能です。 | |||
| EA707AC-1、-2、-3用 マグネットハンガー |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707AC-1 : デジタルマルチテスター |
| 本体 | EA707AC-2 : デジタルマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
