品番 : EA707AC-13
品名 : [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900008 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セーフティアリゲータークリップ | サイズ | 95×24×46mm |
| 重量 | 60g | 最大電流 | 10A |
| 過電圧カテゴリ | CAT III 600V | 色 | 黒・赤 |
| ワニ口面が広く挟みやすい作りでケーブルをクランプしやすいため、機器の測定業務をスムーズに行なえます。 | |||
| プラスチック製で、ケーブルへの取付けも簡単です。 | |||
| EA707AC-1、-2、-3用 セーフティアリゲータークリップ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707AC-1 : デジタルマルチテスター |
| 本体 | EA707AC-2 : デジタルマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
