品番 : EA707AC-15
品名 : [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900016 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | キャリングケース | サイズ | 215×70×150mm |
| 重量 | 200g | 色 | 黒 |
| 測定器とアクセサリを安全に保管できる、衝撃に強いハードシェルタイプのキャリングバッグです。 | |||
| 両内側に付いているメッシュポケットで、収納品が動きません。 | |||
| EA707AC-1、-2、-3用 キャリングケース |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707AC-1 : デジタルマルチテスター |
| 本体 | EA707AC-2 : デジタルマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
