品番 : EA707AC-16
品名 : [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900013 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 延長リード線(ストレートプラグ) | 長さ | 1,115mm |
| 直径 | 12mm | 重量 | 110g |
| 最大電流 | 10A | 過電圧カテゴリ | CAT IV 600V/CAT III 1000V |
| 色 | 黒・赤 | ||
| 扱いくいアリゲータークリップを使わずに、測定器とバナナジャックを簡単に接続することができます。 | |||
| ボードに接続しているテストソケットにも同様に利用できます。 | |||
| 通常のアリゲータークリップやセイフティアリゲータークリップ(EA707AC-13)の代用として使うこともできるので、幅広く活用できます。 | |||
| EA707AC-1、-2、-3用 延長リード線(ストレートプラグ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707AC-1 : デジタルマルチテスター |
| 本体 | EA707AC-2 : デジタルマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
