品番 : EA723JG-1
品名 : 3.5-17.5N・m/3/8"DR [ダイヤル式]トルクレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CMD0172 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8 | トルク範囲 | 3.5~17.5N・m |
最小目盛 | 0.5N・m | 精度 | ±3 |
サイズ | 290(L)×26(B)×27(H)㎜ | 重量 | 0.46kg |
置針式のため測定値の読み込みが容易で、 ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です |
|||
耐久性と精度に優れた独自の長いトーションバー方式 | |||
左右両方向の測定が可能、測定精度は左右とも±3%でISO基準をクリア | |||
目盛の0(ゼロ)点位置が本体中心線上にあるため見やすく、左トルクの測定も容易です | |||
保管に便利な樹脂ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 06:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0521ページ |