品番 : EA723JG-13
品名 : 70- 350N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CMD353 |
---|---|---|---|
精度 | ±3% | ||
左右両方向の測定が可能 | |||
耐久性と精度に優れています。 | |||
置針式の為、測定値の読み取りが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。 | |||
樹脂ケース付 | |||
差込角 | 1/2” | トルク範囲 | 70~350N・m |
最小目盛 | 10N・m | 全長 | 545mm |
重量 | 1340g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 17:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大