詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SM-100

品名 : 1.00mm ピンゲージ

仕様

メーカー アイゼン 型番 EP-1.00
サイズ(mm) 1.00 長さ 50mm
入数(本) 1 精度 ±0.5μm
硬度 HRC58 材質 SKH-51
マスターピンゲージ0級 Class0
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 17:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0756ページ
バリエーション一覧
EA725SM-20 0.20mm ピンゲージ
EA725SM-25 0.25mm ピンゲージ
EA725SM-30 0.30mm ピンゲージ
EA725SM-35 0.35mm ピンゲージ
EA725SM-40 0.40mm ピンゲージ
EA725SM-45 0.45mm ピンゲージ
EA725SM-50 0.50mm ピンゲージ
EA725SM-55 0.55mm ピンゲージ
EA725SM-60 0.60mm ピンゲージ
EA725SM-65 0.65mm ピンゲージ
EA725SM-70 0.70mm ピンゲージ
EA725SM-75 0.75mm ピンゲージ
EA725SM-80 0.80mm ピンゲージ
EA725SM-85 0.85mm ピンゲージ
EA725SM-90 0.90mm ピンゲージ
EA725SM-95 0.95mm ピンゲージ
EA725SM-100 1.00mm ピンゲージ
EA725SM-105 1.05mm ピンゲージ
EA725SM-110 1.10mm ピンゲージ
EA725SM-115 1.15mm ピンゲージ
EA725SM-120 1.20mm ピンゲージ
EA725SM-125 1.25mm ピンゲージ
EA725SM-130 1.30mm ピンゲージ
EA725SM-135 1.35mm ピンゲージ
EA725SM-140 1.40mm ピンゲージ
EA725SM-145 1.45mm ピンゲージ
EA725SM-150 1.50mm ピンゲージ
EA725SM-155 1.55mm ピンゲージ
EA725SM-160 1.60mm ピンゲージ
EA725SM-165 1.65mm ピンゲージ
EA725SM-170 1.70mm ピンゲージ
EA725SM-175 1.75mm ピンゲージ
EA725SM-180 1.80mm ピンゲージ
EA725SM-185 1.85mm ピンゲージ
EA725SM-190 1.90mm ピンゲージ
EA725SM-195 1.95mm ピンゲージ
EA725SM-200 2.00mm ピンゲージ
EA725SM-205 2.05mm ピンゲージ
EA725SM-210 2.10mm ピンゲージ
EA725SM-215 2.15mm ピンゲージ
EA725SM-220 2.20mm ピンゲージ
EA725SM-225 2.25mm ピンゲージ
EA725SM-230 2.30mm ピンゲージ
EA725SM-235 2.35mm ピンゲージ
EA725SM-240 2.40mm ピンゲージ
EA725SM-245 2.45mm ピンゲージ
EA725SM-250 2.50mm ピンゲージ
EA725SM-255 2.55mm ピンゲージ
EA725SM-260 2.60mm ピンゲージ
EA725SM-265 2.65mm ピンゲージ
EA725SM-270 2.70mm ピンゲージ
EA725SM-275 2.75mm ピンゲージ
EA725SM-280 2.80mm ピンゲージ
EA725SM-285 2.85mm ピンゲージ
EA725SM-290 2.90mm ピンゲージ
EA725SM-295 2.95mm ピンゲージ
EA725SM-300 3.00mm ピンゲージ
EA725SM-305 3.05mm ピンゲージ
EA725SM-310 3.10mm ピンゲージ
EA725SM-315 3.15mm ピンゲージ
EA725SM-320 3.20mm ピンゲージ
EA725SM-325 3.25mm ピンゲージ
EA725SM-330 3.30mm ピンゲージ
EA725SM-335 3.35mm ピンゲージ
EA725SM-340 3.40mm ピンゲージ
EA725SM-345 3.45mm ピンゲージ
EA725SM-350 3.50mm ピンゲージ
EA725SM-355 3.55mm ピンゲージ
EA725SM-360 3.60mm ピンゲージ
EA725SM-365 3.65mm ピンゲージ
EA725SM-370 3.70mm ピンゲージ
EA725SM-375 3.75mm ピンゲージ
EA725SM-380 3.80mm ピンゲージ
EA725SM-385 3.85mm ピンゲージ
EA725SM-390 3.90mm ピンゲージ
EA725SM-395 3.95mm ピンゲージ
EA725SM-400 4.00mm ピンゲージ
EA725SM-405 4.05mm ピンゲージ
EA725SM-410 4.10mm ピンゲージ
EA725SM-415 4.15mm ピンゲージ
EA725SM-420 4.20mm ピンゲージ
EA725SM-425 4.25mm ピンゲージ
EA725SM-430 4.30mm ピンゲージ
EA725SM-435 4.35mm ピンゲージ
EA725SM-440 4.40mm ピンゲージ
EA725SM-445 4.45mm ピンゲージ
EA725SM-450 4.50mm ピンゲージ
EA725SM-455 4.55mm ピンゲージ
EA725SM-460 4.60mm ピンゲージ
EA725SM-465 4.65mm ピンゲージ
EA725SM-470 4.70mm ピンゲージ
EA725SM-475 4.75mm ピンゲージ
EA725SM-480 4.80mm ピンゲージ
EA725SM-485 4.85mm ピンゲージ
EA725SM-490 4.90mm ピンゲージ
EA725SM-495 4.95mm ピンゲージ
EA725SM-500 5.00mm ピンゲージ
EA725SM-505 5.05mm ピンゲージ
EA725SM-510 5.10mm ピンゲージ
EA725SM-515 5.15mm ピンゲージ
EA725SM-520 5.20mm ピンゲージ
EA725SM-525 5.25mm ピンゲージ
EA725SM-530 5.30mm ピンゲージ
EA725SM-535 5.35mm ピンゲージ
EA725SM-540 5.40mm ピンゲージ
EA725SM-545 5.45mm ピンゲージ
EA725SM-550 5.50mm ピンゲージ
EA725SM-555 5.55mm ピンゲージ
EA725SM-560 5.60mm ピンゲージ
EA725SM-565 5.65mm ピンゲージ
EA725SM-570 5.70mm ピンゲージ
EA725SM-575 5.75mm ピンゲージ
EA725SM-580 5.80mm ピンゲージ
EA725SM-585 5.85mm ピンゲージ
EA725SM-590 5.90mm ピンゲージ
EA725SM-595 5.95mm ピンゲージ
EA725SM-600 6.00mm ピンゲージ
EA725SM-605 6.05mm ピンゲージ
EA725SM-610 6.10mm ピンゲージ
EA725SM-615 6.15mm ピンゲージ
EA725SM-620 6.20mm ピンゲージ
EA725SM-625 6.25mm ピンゲージ
EA725SM-630 6.30mm ピンゲージ
EA725SM-635 6.35mm ピンゲージ
EA725SM-640 6.40mm ピンゲージ
EA725SM-645 6.45mm ピンゲージ
EA725SM-650 6.50mm ピンゲージ
EA725SM-655 6.55mm ピンゲージ
EA725SM-660 6.60mm ピンゲージ
EA725SM-665 6.65mm ピンゲージ
EA725SM-670 6.70mm ピンゲージ
EA725SM-675 6.75mm ピンゲージ
EA725SM-680 6.80mm ピンゲージ
EA725SM-685 6.85mm ピンゲージ
EA725SM-690 6.90mm ピンゲージ
EA725SM-695 6.95mm ピンゲージ
EA725SM-700 7.00mm ピンゲージ
EA725SM-705 7.05mm ピンゲージ
EA725SM-710 7.10mm ピンゲージ
EA725SM-715 7.15mm ピンゲージ
EA725SM-720 7.20mm ピンゲージ
EA725SM-725 7.25mm ピンゲージ
EA725SM-730 7.30mm ピンゲージ
EA725SM-735 7.35mm ピンゲージ
EA725SM-740 7.40mm ピンゲージ
EA725SM-745 7.45mm ピンゲージ
EA725SM-750 7.50mm ピンゲージ
EA725SM-755 7.55mm ピンゲージ
EA725SM-760 7.60mm ピンゲージ
EA725SM-765 7.65mm ピンゲージ
EA725SM-770 7.70mm ピンゲージ
EA725SM-775 7.75mm ピンゲージ
EA725SM-780 7.80mm ピンゲージ
EA725SM-785 7.85mm ピンゲージ
EA725SM-790 7.90mm ピンゲージ
EA725SM-795 7.95mm ピンゲージ
EA725SM-800 8.00mm ピンゲージ
EA725SM-805 8.05mm ピンゲージ
EA725SM-810 8.10mm ピンゲージ
EA725SM-815 8.15mm ピンゲージ
EA725SM-820 8.20mm ピンゲージ
EA725SM-825 8.25mm ピンゲージ
EA725SM-830 8.30mm ピンゲージ
EA725SM-835 8.35mm ピンゲージ
EA725SM-840 8.40mm ピンゲージ
EA725SM-845 8.45mm ピンゲージ
EA725SM-850 8.50mm ピンゲージ
EA725SM-855 8.55mm ピンゲージ
EA725SM-860 8.60mm ピンゲージ
EA725SM-865 8.65mm ピンゲージ
EA725SM-870 8.70mm ピンゲージ
EA725SM-875 8.75mm ピンゲージ
EA725SM-880 8.80mm ピンゲージ
EA725SM-885 8.85mm ピンゲージ
EA725SM-890 8.90mm ピンゲージ
EA725SM-895 8.95mm ピンゲージ
EA725SM-900 9.00mm ピンゲージ
EA725SM-905 9.05mm ピンゲージ
EA725SM-910 9.10mm ピンゲージ
EA725SM-915 9.15mm ピンゲージ
EA725SM-920 9.20mm ピンゲージ
EA725SM-925 9.25mm ピンゲージ
EA725SM-930 9.30mm ピンゲージ
EA725SM-935 9.35mm ピンゲージ
EA725SM-940 9.40mm ピンゲージ
EA725SM-945 9.45mm ピンゲージ
EA725SM-950 9.50mm ピンゲージ
EA725SM-955 9.55mm ピンゲージ
EA725SM-960 9.60mm ピンゲージ
EA725SM-965 9.65mm ピンゲージ
EA725SM-970 9.70mm ピンゲージ
EA725SM-975 9.75mm ピンゲージ
EA725SM-980 9.80mm ピンゲージ
EA725SM-985 9.85mm ピンゲージ
EA725SM-990 9.90mm ピンゲージ
EA725SM-995 9.95mm ピンゲージ
EA725SM-1000 10.00mm ピンゲージ
ウェブカタログ画像
画像はEA725SM-500です。
  • 画像はEA725SM-500です。
  • 工具鋼の成分表と用途例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top