品番 : EA725SM-1000
品名 : 10.00mm ピンゲージ
仕様
メーカー | アイゼン | 型番 | EP-10.00 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10.00 | 長さ | 50mm |
入数(本) | 1 | 精度 | ±0.5μm |
硬度 | HRC58 | 材質 | SUJ-2 |
マスターピンゲージ0級 Class0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 18:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0756ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA725SM-500です。