品番 : EA725SM-200
品名 : 2.00mm ピンゲージ
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | EP-2.00 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 2.00 | 長さ | 50mm |
| 入数(本) | 1 | 精度 | ±0.5μm |
| 硬度 | HRC58 | 材質 | SUJ-2 |
| マスターピンゲージ0級 Class0 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725SM-500です。
