品番 : EA725SM-175
品名 : 1.75mm ピンゲージ
仕様
メーカー | アイゼン | 型番 | EP-1.75 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1.75 | 入数(本) | 1 |
精度 | ±0.5μm | 長さ | 50mm |
硬度 | HRC58 | 材質 | SUJ-2 |
マスターピンゲージ0級 Class0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 19:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0771ページ |
拡大
画像はEA725SM-500です。